Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: Mikroprozessor; Li-Ion,Ni-Cd,Ni-MH; 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät: Mikroprozessor; Li-Ion,Ni-Cd,Ni-MH; 2A
Ladegerät: Mikroprozessor; Li-Ion,Ni-Cd,Ni-MH; 2A
Artikel-Nr.:
     2805-XTAR-X2
Hersteller:
     XTAR
Herst.-Nr.:
     X2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Hersteller: XTAR
Ladegerät-Typ: Mikroprozessor
Max. Ladestrom: 2A
Signal: LCD-Anzeige
Achtung!: ohne Batterien
Ausführung: Verbraucher
Akku-Art: Ni-Cd;Ni-MH;Li-Ion
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;vor umgekehrter Polarisierung;Überhitzung OTP
Anzahl der Elemente: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XTAR:
XTAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.