Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 24VDC; IKontakt max: 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 24VDC; IKontakt max: 8A
Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 24VDC; IKontakt max: 8A
Artikel-Nr.:
     2805-XT484LC4
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1887212-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TE Connectivity
Montage: Sockel
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Ausgangsraster: 5,04mm
Betriebstemperatur: -40...70°C
Äußere Abmessungen: 29x26,7x13mm
Höhe: 26,7mm
Anzahl Pole: 8
Kontaktmaterial: AgNi 90/10
Spulenwiderstand: 1,44kΩ
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 8A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 8A / 30V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Mini
Relaisserie: XT
Spulennennspannung: 24V DC
Spulenspannung min.: 16,8V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 400mW
Ansprechzeit: 8ms
Freigabezeit: 6ms
Schaltspannung: max. 300V DC;max. 400V AC
Kontaktstrom max.: 8A
Schaltleistung: 4kVA
Spulenstrom: 16,7mA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
116
€ 5,95*
ab € 7,72*
€ 12,07*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 9,58*
€ 21,65*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 9,75*
€ 23,82*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.