Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY 1887212-1 LEISTUNGSRELAIS DPDT, 24VDC, 8A, SOCKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4072165
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1887212-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 1.44 kohm
  • Produktpalette: XT Series
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaismontage: Sockel
  • Relaisanschlüsse: Steckanschlüsse
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Kontaktstrom: 8 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Miniaturrelais, Relaissockel, relaissockel 24v, miniaturrelais, te connectivity relaissockel, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, 1887212-1, 4072165, 407-2165
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    116
    € 5,95*
    ab € 7,72*
    € 12,07*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 9,58*
    € 21,65*
    € 5,90*
    ab € 9,75*
    € 23,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,65*
    € 25,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,47*
    € 25,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,77*
    € 23,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,23*
    € 19,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,01*
    € 19,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,66*
    € 17,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,73*
    € 16,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,98*
    € 15,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,37*
    € 14,72
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 11,90*
    € 14,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.