Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel; IP20; 30VDC; 1A; 0,5m; XS6; -25÷75°C; Farbe: gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungskabel; IP20; 30VDC; 1A; 0,5m; XS6; -25÷75°C; Farbe: gelb
Verbindungskabel; IP20; 30VDC; 1A; 0,5m; XS6; -25÷75°C; Farbe: gelb
Artikel-Nr.:
     2805-XS6W-6LSZH8SS-05MY
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     XS6W-6LSZH8SS50CM-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...75°C
Max. Betriebsspannung: 30V DC
Dichtheitsklasse: IP20
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: gelb
Kabellänge: 0,5m
Betriebsstrom max.: 1A
Anschlüsse: RJ45 männlich gerade / RJ45 männlich gerade
Netzwerk Zubehör-Typ: Verbindungskabel
Herstellerserie: XS6
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,80*
€ 7,18*
€ 8,95*
ab € 5,62*
€ 8,44*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,63*
€ 9,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,77*
€ 11,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.