Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP20; für DIN-Schiene; Modul: Sicherheitsrelais; muting; PREVENTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modul XPSLC - Sicherheitsbaustein Muting-Funktion für BWS - Typ 2, Typ 4
Modul XPSLC - Sicherheitsbaustein Muting-Funktion für BWS - Typ 2, Typ 4
Modul XPSLC - Sicherheitsbaustein Muting-Funktion für BWS - Typ 2, Typ 4
Artikel-Nr.:
     2805-XPSLCMUT1160
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPSLCMUT1160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Not Aus Erweiterungsmodul
Hersteller: TELEMECANIQUE SENSORS
Montage: für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP20
Anwendung: muting
Modul-Typ: Sicherheitsrelais
Handelsname: PREVENTA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TELEMECA:
TELEMECA
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 237,64*
€ 276,29*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,54*
€ 308,01*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 302,81*
€ 327,25*
€ 5,95*
ab € 362,02*
€ 401,08*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 523,00*
€ 612,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,86*
€ 729,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,82*
€ 718,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,65*
€ 652,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,66*
€ 637,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,00*
€ 622,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.