Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; Akkulade-Controller; funkcja Soft-Start; IAusg: 800mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; Akkulade-Controller; funkcja Soft-Start; IAusg: 800mA
IC: PMIC; Akkulade-Controller; funkcja Soft-Start; IAusg: 800mA
Artikel-Nr.:
     2805-XC6802A42XMR-G
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC6802A42XMR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
Hersteller: TOREX
Montage: SMD
Gehäuse: SOT25
Versorgungsspannung: 4,25...6V DC
Ausgangsspannung: 4,2V
Ausgangsstrom: 0,8A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Akkuanzahl: 1 x Li-Ion / Li-Po
Toleranz für Ausgangsspannung: ±0,7%
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: funkcja Soft-Start
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: Akkulade-Controller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 1,88*
2 Tage
45
5
€ 5,95*
ab € 1,22*
€ 2,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.