Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterielade-IC 6V 800mA SOT-25 SMT Li-Ionen/Li-Polymer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30400182
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC6802A42XMR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
Batterielade-IC, Typ=XC6802A42XMR-G, Ausgangsspannung=4.25, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=-999, Ladestrom=800 mA, Länge=-999, Pins=5, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=6 V, Versorgungsspannung min.=4.25, Bauform=SOT-25, Chemischer Aufbau der Batterie=Li-Ionen/Li-Polymer, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Suchbegriffe: Batterielade-IC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 1,89*
Lager 115
45
5
€ 5,95*
ab € 1,21*
€ 2,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.