Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmierkabel; XBTZ; RJ45,RS485; Modbus; 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XBT Modbus serielle Schnittstelle für XBT Terminals, L=10m, 2 Stecker RJ45
XBT Modbus serielle Schnittstelle für XBT Terminals, L=10m, 2 Stecker RJ45
XBT Modbus serielle Schnittstelle für XBT Terminals, L=10m, 2 Stecker RJ45
Artikel-Nr.:
     2805-XBTZ9982
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XBTZ9982
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
SPS-Verbindungskabel
Rundsteckverbinder sonstige
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Schnittstelle: RS485;RJ45
Anwendung: Altistart 48;Altivar 31;Altivar 61;Altivar 71;Lexium 05;Modicon M340;Preventa XPSMC;TeSys T;TeSys U;XBTGT2...;Harmony HMI GTO;Harmony STO & STU;XBTGK....;XBTN200;XBTN400;XBTR400;XBTRT500;XBTRT511
Kabellänge: 10m
Steuerung Zubehör-Typ: Programmierkabel
Kommunikationsprotokoll: Modbus
Herstellerserie: XBTZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,10*
€ 62,93*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,48*
€ 63,43*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 55,03*
€ 69,80*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,96*
€ 69,80*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 64,97*
€ 80,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.