Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; SOD123A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; SOD123A
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; SOD123A
Artikel-Nr.:
     2805-XBS104V14R-G
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XBS104V14R-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: TOREX
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123A
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,41V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 20A
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,15*
€ 0,379*
5
€ 5,95*
ab € 0,3326*
€ 0,627*
1 Tag
16335
5
€ 14,99*
ab € 0,115*
€ 0,661*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,137* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.