Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; PCB; XBee; 863÷870MHz; -106dBm; 14dBm; SMD; 48/27mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-XB8-DPPS-001
Hersteller:
     Digi International
Herst.-Nr.:
     XB8-DPPS-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID Antenne
rfid antenne
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DIGI INTERNATIONAL
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 2,7...3,6V
Frequenz: 863...870MHz
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Stromaufnahme TX/RX: 48/27mA
Kommunikationsprotokoll: DigiMesh;PTMP
Empfängerempfindlichkeit: -106dBm
Sendestärke: 14dBm
Antennen-Art: PCB
Modul-Art: XBee
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 36,08*
€ 49,99*
39 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 41,90*
€ 76,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.