Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGI INTERNATIONAL XB3-24Z8PT ZIGBEE-MODUL, 2.4GHZ, PCB-ANTENNE, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3529963
Hersteller:
     Digi International
Herst.-Nr.:
     XB3-24Z8PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RFID Antenne
rfid antenne
Wireless-Protokoll: Zigbee 3.0
  • Produktpalette: XBee 3 PRO Series
  • Modulschnittstelle: I2C, SPI, UART
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Modulanwendungsbereiche: Drahtlose Verbindungen
  • Unterstützte Mikrocontroller: EFR32MG
  • Übertragungsrate: 1 Mbps
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 2.1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Kommunikations, Netzwerkmodule, Wireless-Module, XBee, Zigbee-Module, DIGI INTERNATIONAL, XB3-24Z8PT, 3529963, 352-9963
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 63,11*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,11*
    € 75,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,86*
    € 74,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,31*
    € 64,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,84*
    € 53,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,69*
    € 53,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,69*
    € 51,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.