Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Blitzlicht; 400; 230VAC; IP65; Ø150x205mm; 10J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Licht; Blitzlicht; 400; 230VAC; IP65; Ø150x205mm; 10J
Signalgeber: Licht; Blitzlicht; 400; 230VAC; IP65; Ø150x205mm; 10J
Artikel-Nr.:
     2805-X400-22
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     X400-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Hersteller: MOFLASH SIGNALLING
Betriebstemperatur: -25...66°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 230V AC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: Ø150x205mm
Passendes Zubehör: 50010;50064;50065;50066;50067;50068;50004
Lichtquelle: Xenonlampe
Signalart: Blitzlicht
Blitzenergie: 10J
Herstellerserie: 400
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MOFLASH SI:
MOFLASH SI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 73,33*
€ 101,28*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,18*
€ 164,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.