Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; X07V-K; Line; Cu; 1,5mm2; PVC; blau-rot; 450V,750V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; X07V-K; Line; Cu; 1,5mm2; PVC; blau-rot; 450V,750V
Leitungen; X07V-K; Line; Cu; 1,5mm2; PVC; blau-rot; 450V,750V
Artikel-Nr.:
     2805-X07V-K150BL/RD
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4522251S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau-rot
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: X07V-K
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 3,4mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, litze
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
150
€ 7,90*
ab € 0,35901*
€ 0,48901*
150
€ 5,00*
ab € 0,37134*
€ 0,51134*
5 Tage
nicht lagernd
150
€ 6,95*
ab € 0,58654*
€ 1,01747*
150
Frei Haus
ab € 1,01587*
€ 1,33667*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 1,97*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,97*
€ 2,34
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,49*
€ 0,58
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.