Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor; 600V; Ifmax: 0,8A; 0,5A; Igt: 200uA; TO92; THT; Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Thyristor; 600V; Ifmax: 0,8A; 0,5A; Igt: 200uA; TO92; THT; Band
Thyristor; 600V; Ifmax: 0,8A; 0,5A; Igt: 200uA; TO92; THT; Band
Artikel-Nr.:
     2805-X00602MA-5AL2
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     X00602MA 5AL2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor stm
thyristor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 0,8A
Vorwärtsstrom: 0,5A
Gatestrom: 0,2mA
Strom im max. Impuls: 10A
Verpackungs-Art: Band
Eigenschaften von Halbleiterelementen: sensitive gate
Typ des Thyristors: Thyristor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19969
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0638*
€ 0,5528*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 1,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,074* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.