Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter; Aufputz; 230VAC; SPST; IP20; WZN; -20÷45°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmerungsschalter; Aufputz; 230VAC; SPST; IP20; WZN; -20÷45°C
Artikel-Nr.:
     2805-WZN-01/S1
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     WZN-01/S1
EAN/GTIN:
     5903669121770
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter
Hersteller: ZAMEL
Montage: Aufputz
Betriebstemperatur: -20...45°C
Ausgangs-Art 1: SPST
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 69x56x27mm
Signal: LED
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Anzahl Anschlüsse: 6
Passendes Zubehör: SOH-01;SOS-01
Modul-Typ: Dämmerungsschalter
Zusatzfunktionen: Sensor im Set enthalten
Herstellerserie: WZN
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 16A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.