Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter; für DIN-Schiene; 230VAC; SPDT; IP20; -20÷45°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmerungsschalter; für DIN-Schiene; 230VAC; SPDT; IP20; -20÷45°C
Dämmerungsschalter; für DIN-Schiene; 230VAC; SPDT; IP20; -20÷45°C
Artikel-Nr.:
     2805-WZM-01/S1
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     WZM-01/S1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter
Hersteller: ZAMEL
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...45°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 90x17,5x66mm
Signal: LED
Relaisserie: WZM
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Passendes Zubehör: SOH-01;SOH-03;SOH-05;SOS-01
Modul-Typ: Dämmerungsschalter
Zusatzfunktionen: Sensor im Set enthalten
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 16A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.