Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0603; kaltweiß; 500÷650mcd; 120°; 20mA; 3,2÷4V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 0603; kaltweiß; 500÷650mcd; 120°; 20mA; 3,2÷4V
LED; SMD; 0603; kaltweiß; 500÷650mcd; 120°; 20mA; 3,2÷4V
Artikel-Nr.:
     2805-WW-WIS190TS-G
Hersteller:
     WAH WANG HOLDING
Herst.-Nr.:
     WW-WIS190TS-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
Hersteller: WAH WANG HOLDING
Montage: SMD
Gehäuse: 0603
Betriebsspannung: 3,2...4V
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: diffus;gelb
Helligkeit: 500...650mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 1,6x0,8x0,7mm
Stimulus-Werte: x: 0,28; y: 0,29
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,245*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,049* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.