Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 10÷2000mm; SPDT; LIGHT-ON; 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 10÷2000mm; SPDT; LIGHT-ON; 3A
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 10÷2000mm; SPDT; LIGHT-ON; 3A
Artikel-Nr.:
     2805-WTE280-2H1531
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WTE280-2H1531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Hersteller: SICK
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 24...240V AC;24...240V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 23,5x74,5x63mm
Betriebsstrom max.: 3A
Frequenzwechsel max.: 33Hz
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 0,01...2m
Betriebsmodi des Sensors: LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: SPDT
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 108,33*
€ 141,04*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 126,19*
€ 157,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,49*
€ 182,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,60*
€ 167,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,89*
€ 164,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,19*
€ 150,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.