Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelloser Dimmer; im Gehäuse,in Installationsdose; 12÷24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
blebox wLightBoxS Kabellos Schwarz
blebox wLightBoxS Kabellos Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-WLIGHTBOXS-V2
Hersteller:
     BLEBOX
Herst.-Nr.:
     WLIGHTBOXS V2
EAN/GTIN:
     5900168580053
Suchbegriffe:
Dimmer
dimmer
Hersteller: BLEBOX
Montage: in Installationsdose;im Gehäuse
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Frequenz: 2,4GHz
Leistungsaufnahme: 1W
Anzahl Kanäle: 1
Maximalstrom: 5A
Anwendung: Gebäudeautomatik;intelligentes Haus;Personal Computer
Beschichtungsmaterial: Polyurethan
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Anschlüsse: Schraubklemmen
Leistungsbelastung: 120W
Abmessungen: 39x35x20mm
Modul-Typ: kabelloser Dimmer
Zusatzfunktionen: Steuerung über Mobiltelefon;Steuerungsmöglichkeit mit der Klingel-Taste
Steuerung: kabellos
Kommunikationsprotokoll: µWiFi
Software: eigene mobile Anwendung;wBox
Anwendung - Serie/Produzent: Android;iPad;iPad mini;iPhone;Windows Phone
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BLEBOX:
BLEBOX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.