Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,01÷10m; SPDT; LIGHT-ON; Mat: ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,01÷10m; SPDT; LIGHT-ON; Mat: ABS
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,01÷10m; SPDT; LIGHT-ON; Mat: ABS
Artikel-Nr.:
     2805-WL260-R270
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WL260-R270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Hersteller: SICK
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 25x78x63mm
Frequenzwechsel max.: 25Hz
Reaktions-Art: Spiegelung mit Reflektoren
Bereich: 0,01...10m
Betriebsmodi des Sensors: LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: SPDT
Sensoreneigenschaften: Reflektor PL20A;zeitliche Verzögerung
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,73*
€ 382,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,94*
€ 364,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,24*
€ 335,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,15*
€ 326,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,82*
€ 306,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.