Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselsatz; Sechskant; Chrom-Vanadium-Stahl; Blister; 9Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsselsatz; Sechskant; Chrom-Vanadium-Stahl; Blister; 9Stk.
Schlüsselsatz; Sechskant; Chrom-Vanadium-Stahl; Blister; 9Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-WIHA.43850
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
Kugelkopf-TORX-Stiftschlüssel-Satz
Ringmaulschlüssel-Sätze
Stiftschlüssel-Satz
Hersteller: WIHA
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Werkzeug-Typ: Schlüsselsatz
Verpackungs-Art: Blister
Schlüssel-Art: Sechskant
Schlüsseleigenschaften: Farbcode der Schlüssel erleichtert die Wiedererkennung
Schlüsselgröße: HEX 1,5mm;HEX 2,5mm;HEX 2mm;HEX 3mm;HEX 5mm;HEX 6mm;HEX 8mm;HEX 10mm
Ausführung: MagicRing®
Anzahl im Set/Package: 9Stk.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 38,51*
€ 46,95*
1
€ 4,00*
ab € 35,58*
€ 48,06*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 36,58*
€ 48,07*
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 44,69*
€ 54,41*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 52,37*
€ 71,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
41894
ab € 1,46*
Sonstiges
Wiha
41895
ab € 1,51*
Sonstiges
Wiha
41896
ab € 1,47*
Sonstiges
Wiha
41978
ab € 10,35*
Sonstiges
Wiha
41973
ab € 2,92*
Sonstiges
Wiha
41974
ab € 3,66*
Sonstiges
Wiha
41975
ab € 3,96*
Sonstiges
Wiha
41976
ab € 4,88*
Sonstiges
Wiha
41977
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.