Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; 6-kant-Steckschlüssel; Präzision; PicoFinish®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher; 6-kant-Steckschlüssel; Präzision; PicoFinish®
Schraubendreher; 6-kant-Steckschlüssel; Präzision; PicoFinish®
Artikel-Nr.:
     2805-WIHA.42445
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Außensechskant-Uhrmacher-Steckschlü...
Hersteller: WIHA
Gesamtlänge: 160mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: Präzision
Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 60mm
Herstellerserie: PicoFinish®
Ausführung der Lötspitze: 6-kant-Steckschlüssel
Größe der Buchse: HEX 2mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,75*
€ 10,10*
1
€ 4,00*
ab € 7,05*
€ 10,18*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,79*
€ 10,98*
1
€ 9,80*
ab € 7,84*
€ 11,05*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 10,69*
€ 17,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.