Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Phillips; Präzision; PH000; PicoFinish®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher; Phillips; Präzision; PH000; PicoFinish®
Schraubendreher; Phillips; Präzision; PH000; PicoFinish®
Artikel-Nr.:
     2805-WIHA.42403
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Hersteller: WIHA
Gesamtlänge: 134mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: Präzision
Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 40mm
Herstellerserie: PicoFinish®
Ausführung der Lötspitze: Phillips
Bit-Größe: PH000
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 6,01*
€ 7,96*
1
€ 4,00*
ab € 6,06*
€ 8,00*
3 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 6,23*
€ 8,02*
1 Tag
19
10
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 8,25*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 9,13*
€ 13,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.