Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Phillips; Präzision; PH0; PicoFinish®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher; Phillips; Präzision; PH0; PicoFinish®
Schraubendreher; Phillips; Präzision; PH0; PicoFinish®
Artikel-Nr.:
     2805-WIHA.42401
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Hersteller: WIHA
Gesamtlänge: 150mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: Präzision
Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 50mm
Herstellerserie: PicoFinish®
Ausführung der Lötspitze: Phillips
Bit-Größe: PH0
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,09*
€ 4,39*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,42*
€ 4,46*
3 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,45*
€ 4,54*
2 Tage
73
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,57*
€ 4,67*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,05*
€ 7,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.