Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert,slim; SL/PZ1; L.Klingen: 80mm; 1kVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher; isoliert,slim; SL/PZ1; L.Klingen: 80mm; 1kVAC
Schraubendreher; isoliert,slim; SL/PZ1; L.Klingen: 80mm; 1kVAC
Artikel-Nr.:
     2805-WIHA.36329
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Hersteller: WIHA
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: IEC 60900:2012
Gesamtlänge: 191mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert;slim
Material der Spitze: Stahl
Länge der Spitze: 80mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Zweikomponenten Griff;Anti-Rutsch Griff;ergonomischer Griff;Spitze brüniert;reduzierter Schaftdurchmesser
Werkzeuganwendung: Klemmleisten;Schaltschränke;Schaltschränke;für Elektriker
Herstellerserie: SoftFinish® electric slimFix
Ausführung der Lötspitze: PlusMinus-Kreuzschlitz-Bits vom Typ PZ
Bit-Größe: SL/PZ1
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,52*
€ 9,96*
4 Tage
46
1
€ 5,99*
ab € 7,91*
€ 9,98*
3 Tage
54
1
€ 6,90*
ab € 8,05*
€ 10,06*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,64*
€ 10,79*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 13,57*
€ 19,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.