Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit; Pozidriv®; PZ2; L. ges: 45mm; Befestigung: M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WIHA.01946
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01946
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Hersteller: WIHA
Befestigung: M5
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge: 45mm
Werkzeug-Typ: Bit
Eigenschaften der Schraubendreheraufsätze: gehärtet
Ausführung der Lötspitze: Pozidriv®
Bit-Größe: PZ2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,71*
€ 7,54*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 7,15*
€ 11,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.