Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; WiFi; 5dBi; linear; aufgeschraubt; 50Ω; -40÷85°C; L: 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; WiFi; 5dBi; linear; aufgeschraubt; 50Ω; -40÷85°C; L: 130mm
Antenne; WiFi; 5dBi; linear; aufgeschraubt; 50Ω; -40÷85°C; L: 130mm
Artikel-Nr.:
     2805-WIFI-ANT913
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     WIFI-ANT913
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne 5dbi
wlan antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Steckverbinder-Art: männlich;SMA
Montage: aufgeschraubt
Betriebstemperatur: -40...85°C
Impedanz: 50Ω
Durchmesser: 17,6mm
Frequenz: 2,4...2,4835GHz;5150...5875MHz
Länge: 130mm
Polarisierung: linear
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: WiFi
Antennen-Energiegewinn: 5dBi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.