Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; WiFi; 7dBi; linear; abgewinkelt,aufgeschraubt,vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; WiFi; 7dBi; linear; abgewinkelt,aufgeschraubt,vertikal
Antenne; WiFi; 7dBi; linear; abgewinkelt,aufgeschraubt,vertikal
Artikel-Nr.:
     2805-WIFI-ANT415
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     WIFI-ANT415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne 7dbi
wlan antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Steckverbinder-Art: männlich;RP-SMA
Montage: vertikal;abgewinkelt;aufgeschraubt
Betriebstemperatur: -40...85°C
Impedanz: 50Ω
Durchmesser: 13mm
Frequenz: 2,4...2,4835GHz
Länge: 254mm
Polarisierung: linear
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Bandbreite: 83,5MHz
Antennen-Art: WiFi
Antennen-Energiegewinn: 7dBi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.