Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; WiFi; 5dBi; linear; gepresst; 50Ω; f: 2400÷2483,5MHz; RG178


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; WiFi; 5dBi; linear; gepresst; 50Ω; f: 2400÷2483,5MHz; RG178
Antenne; WiFi; 5dBi; linear; gepresst; 50Ω; f: 2400÷2483,5MHz; RG178
Artikel-Nr.:
     2805-WIFI-ANT410-1
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     WIFI-ANT410-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne 5dbi
wlan antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Steckverbinder-Art: I-PEX (u.FL)
Montage: gepresst
Betriebstemperatur: -40...85°C
Impedanz: 50Ω
Durchmesser: 12,7mm
Frequenz: 2,4...2,4835GHz
Länge: 190mm
Polarisierung: linear
Leitungs-Art: RG178
Kabellänge: 0,1m
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Bandbreite: 83,5MHz
Antennen-Art: WiFi
Antennen-Energiegewinn: 5dBi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.