Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; WiFi; 3dBi; linear; abgewinkelt,aufgeschraubt,vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; WiFi; 3dBi; linear; abgewinkelt,aufgeschraubt,vertikal
Antenne; WiFi; 3dBi; linear; abgewinkelt,aufgeschraubt,vertikal
Artikel-Nr.:
     2805-WIFI-ANT402
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     WIFI-ANT402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Steckverbinder-Art: männlich;RP-SMA
Montage: vertikal;abgewinkelt;aufgeschraubt
Betriebstemperatur: -40...85°C
Impedanz: 50Ω
Durchmesser: 10mm
Frequenz: 2,4...2,4835GHz
Länge: 108,5mm
Polarisierung: linear
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Bandbreite: 83,5MHz
Antennen-Art: WiFi
Antennen-Energiegewinn: 3dBi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.