Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; WiFi; 3dBi; linear; für Band; 50Ω; f: 2400÷2483,5MHz; L: 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; WiFi; 3dBi; linear; für Band; 50Ω; f: 2400÷2483,5MHz; L: 3m
Antenne; WiFi; 3dBi; linear; für Band; 50Ω; f: 2400÷2483,5MHz; L: 3m
Artikel-Nr.:
     2805-WIFI-ANT108
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     WIFI-ANT108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Steckverbinder-Art: männlich;SMA
Montage: für Band
Betriebstemperatur: -40...85°C
Impedanz: 50Ω
Frequenz: 2,4...2,4835GHz
Polarisierung: linear
Kabellänge: 3m
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Bandbreite: 83,5MHz
Antennen-Art: WiFi
Antennen-Energiegewinn: 3dBi
Maße (a x b x c): 126x15,5x8,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.