Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer; Dachdecker,Maurer; L.Werkzeug: 530mm; L.Klingen: 305mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messer; Dachdecker,Maurer; L.Werkzeug: 530mm; L.Klingen: 305mm
Messer; Dachdecker,Maurer; L.Werkzeug: 530mm; L.Klingen: 305mm
Artikel-Nr.:
     2805-WF4097000
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     4097000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Hersteller: WOLFCRAFT
Werkzeug-Typ: Messer
Material der Spitze: Edelstahl
Material des Handgriffs: Kunststoff
Länge der Spitze: 305mm
Länge des Werkzeugs: 530mm
Werkzeug-Art: Dachdecker;Maurer
Zangen/Messer Anwendung: Isolierwerkstoffe;Schaum;Styropor;Mineralwolle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,75*
€ 18,69*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 12,03*
€ 18,70*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 13,92*
€ 20,34*
€ 3,50*
ab € 27,67*
€ 37,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.