Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 4097000 Profi-Dämmstoffmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2626547-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     4097000
EAN/GTIN:
     4006885409705
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Wolfcraft 4097000 Profi-Dämmstoffmesser

Profi-Dämmstoffmesser

Länge Klinge: 305 mm;
Werkstoff Klinge: Rostfreier Stahl;
Griff: ergonomische Griffgestaltung für ermüdungsfreies Arbeiten

Mit der 305 mm langen Klinge aus rostfreiem Edelstahl schneiden Sie Dämmstoffe in hohen Materialstärken effektiv und komfortabel. Mit dem ergonomisch geformten Kunststoffgriff liegt das Messer beim Arbeiten gut in der Hand und die Spitze der Klinge erleichtert Ihnen das widerstandarme Eintauchen der Klinge. Schaumstoff, Polystyrol, Fasermaterial und vieles mehr schneiden Sie durch die dämmstoffoptimierte Klingengeometrie mit langen, ziehenden und exakt geführten Schnitten. Für kraftschonendes und exaktes Arbeiten bei allen Dämmarbeiten.

Ausstattung:
305-mm-Klinge aus rostfreiem Edelstahl für lange, ziehende und exakt geführte Schnitte
Spitze zum einfachen Eintauchen in das Material
ergonomischer Kunststoffgriff

Technische Daten:
Klingenlänge: 305 mm

Lieferumfang:
1 Profi-Dämmstoffmesser

Hinweis:
Zum Schneiden von Dämmstoffen
Weitere Informationen:
Marke:
Wolfcraft
Klingenlänge:
305 mm
Produkt-Art:
Dämmstoffmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,76*
€ 18,66*
€ 5,90*
ab € 12,16*
€ 18,69*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 15,49*
€ 22,33*
€ 3,50*
ab € 29,40*
€ 39,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.