Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel; Sechskant Hex-Plus,kugelförmig; HEX 10mm; Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüssel; Sechskant Hex-Plus,kugelförmig; HEX 10mm; Stahl
Schlüssel; Sechskant Hex-Plus,kugelförmig; HEX 10mm; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-WERA.05022066001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022066001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Hersteller: WERA
Material: Stahl
Gesamtlänge: 219mm
Beschichtungsmaterial: Chrom
Werkzeug-Typ: Schlüssel
Schlüssel-Art: Sechskant Hex-Plus;kugelförmig
Schlüsselgröße: HEX 10mm
Ausführung: lange
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 2,63*
€ 3,59*
6 Tage
21
1
€ 4,79*
ab € 2,66*
€ 3,63*
2 Tage
25
20
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,63*
1 Tag
25
1
€ 7,90*
ab € 2,67*
€ 3,64*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 7,09*
€ 11,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022050001
ab € 0,71*
Ähnlich
Wera
05022052001
ab € 0,71*
Ähnlich
Wera
05022054001
ab € 0,84*
Ähnlich
Wera
05022056001
ab € 1,26*
Ähnlich
Wera
05022058001
ab € 1,26*
Ähnlich
Wera
05022060001
ab € 1,52*
Ähnlich
Wera
05022062001
ab € 1,64*
Ähnlich
Wera
05022063001
ab € 1,83*
Ähnlich
Wera
05022064001
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.