| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-WERA.05004902001 Herst.-Nr.: 05004902001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: WERA Max. Betriebsspannung: 1kV Befestigung: 3/8" Entspricht Norm: VDE;IEC 60900 Werkzeug-Typ: Aufsatz Aufsatzlänge: 55mm Schlüssel-Art: Sechskant;Steckschlüssel;isoliert Schlüsselgröße: HEX 6mm Ausführung: mit Haltefunktion Herstellerserie: 8740 B VDE HF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbus-Bit, Innensechskant-Bit, Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Isolierte Steckschlüsselbuchse, Isolierter Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsselbuchse isoliert, Steckschlüsseleinsatz Isoliert, VDE-Steckschlüsselbuchse, VDE-Steckschlüsseleinsatz, wera sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel 6mm |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,34* | € 17,21* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,31* | € 17,21* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,38* | € 18,71* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,32* | € 19,93* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 15,90* | € 26,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|