Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselsatz; 6-kant,Steckschlüssel,schlag; Befestigung: 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsselsatz; 6-kant,Steckschlüssel,schlag; Befestigung: 1/2"
Schlüsselsatz; 6-kant,Steckschlüssel,schlag; Befestigung: 1/2"
Artikel-Nr.:
     2805-WERA.05004595001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004595001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radmutter KFZ
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Hersteller: WERA
Befestigung: 1/2"
Werkzeug-Typ: Schlüsselsatz
Aufsatzlänge: 85mm
Schlüssel-Art: Steckschlüssel;schlag;6-kant
Schlüsseleigenschaften: Farbcode der Schlüssel erleichtert die Wiedererkennung
Anzahl im Set/Package: 3Stk.
Größe der Buchse: HEX 17mm;HEX 19mm;HEX 21mm
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 28,38*
€ 39,01*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 29,49*
€ 39,10*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 30,88*
€ 41,13*
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 30,98*
€ 41,17*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 41,21*
€ 65,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.