Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Blinklicht; farblos; 115VDC; 115VAC; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-WER-82740077
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     82740077
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
werma blinkleuchte
blinkleuchte
Hersteller: WERMA
Farbe: farblos
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 115V AC;115V DC
Äußere Abmessungen: Ø98x137mm
Signalart: Blinklicht
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WERMA:
WERMA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,20*
€ 104,43*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,64*
€ 104,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,83*
€ 124,27*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 104,04*
€ 131,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,89*
€ 154,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,45*
€ 139,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.