Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 10÷48VDC; 10÷48VAC; blau; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 435.510.70 Alarmlichtindikator 10 - 48 V Blau
Werma 435.510.70 Alarmlichtindikator 10 - 48 V Blau
Artikel-Nr.:
     2805-WER-43551070
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     43551070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnlicht Hupe
Warnlichthupe
werma warnlichthupe
warnlicht hupe
Hersteller: WERMA
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -30...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 10...48V DC;10...48V AC
Äußere Abmessungen: Ø134x407mm
Lautstärke: 108dB (d=1 m)
Signalart: Horn;Rundumlicht
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WERMA:
WERMA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 398,89*
€ 469,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 479,12*
€ 560,36*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 512,05*
€ 594,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,71*
€ 707,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,74*
€ 697,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,49*
€ 658,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,56*
€ 642,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,05*
€ 609,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.