Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 24VDC; 24VAC; Horn,Blitzlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WER-42146075
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     42146075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitz Summer Kombinationen
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Pulston Buzzer
Hersteller: WERMA
Farbe: farblos
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Äußere Abmessungen: Ø89x101mm
Lautstärke: 92dB (d=1 m)
Signalart: Blitzlicht;Horn
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WERMA:
WERMA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 122,98*
€ 153,39*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,95*
€ 158,87*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 149,15*
€ 185,82*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 158,28*
€ 196,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,30*
€ 233,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,14*
€ 232,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,20*
€ 215,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,73*
€ 204,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,28*
€ 188,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.