Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Sprachnachricht; 24VDC; 110dB(d=1m); IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-WER-19002055
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     19002055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
werma summerelement 24v
Hersteller: WERMA
Farbe: grau
Betriebstemperatur: -30...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Äußere Abmessungen: Ø150x148mm
Lautstärke: 110dB (d=1 m)
Signalart: Sprachnachricht
Signalgeber-Typ: akustisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WERMA:
WERMA
Weitere Suchbegriffe: schallgeber, schallgeber 24v
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 293,97*
€ 342,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 293,72*
€ 342,40*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,00*
€ 353,17*
Frei Haus
ab € 327,54*
€ 391,87*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 375,21*
€ 433,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,38*
€ 515,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,97*
€ 511,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,29*
€ 476,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,50*
€ 465,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,21*
€ 446,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.