Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerät: Servicestation; 230VAC; Stecker: EU,UK; Display: LCD; 420W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerät: Servicestation; 230VAC; Stecker: EU,UK; Display: LCD; 420W
Gerät: Servicestation; 230VAC; Stecker: EU,UK; Display: LCD; 420W
Artikel-Nr.:
     2805-WEL.WXR3032
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053503699N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entlötstation
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
:
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WELLER:
WELLER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.658,03*
€ 2.836,47*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.742,22*
€ 2.836,48*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.750,17*
€ 2.844,59*
Frei Haus
ab € 2.775,30*
€ 2.870,21*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3.388,38*
€ 3.490,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.490,23*
€ 4.153,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.469,38*
€ 4.128,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.411,31*
€ 4.059,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.388,38*
€ 4.032,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051317899N
ab € 272,42*
Zubehör
Weller Tools
T0052920999N
ab € 226,74*
Zubehör
Weller Tools
T0052918499N
ab € 62,66*
Zubehör
Weller Tools
T0052920299
ab € 182,49*
Zubehör
Weller Tools
T0052922899
ab € 143,40*
Zubehör
Weller Tools
WXMP + WDH 51
ab € 283,32*
Zubehör
Weller Tools
WXP 90 + WDH 51
ab € 302,56*
Zubehör
Weller Tools
T0052923499
ab € 244,05*
Zubehör
Weller Tools
T0052923399
ab € 197,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.