Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötmatte; 455x300mm; Silikon; Resistenz gegenüber: Temperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötmatte; 455x300mm; Silikon; Resistenz gegenüber: Temperatur
Lötmatte; 455x300mm; Silikon; Resistenz gegenüber: Temperatur
Artikel-Nr.:
     2805-WEL.WLACCWSM2-02
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WLACCWSM2-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötmatte
Silikon-Lötmatte
silikon lötmatte
Hersteller: WELLER
Material: Silikon
Resistenz gegenüber: Temperatur
Temperaturbeständigkeit: 300°C
Größe: M
Abmessungen: 455x300mm
Eigenschaften des Lötgerätes: antirutsch;Oberflächenschutz;hält den Arbeitsplatz sauber und ordentlich
Löt Zubehör-Typ: Lötmatte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 4,00*
ab € 15,25*
€ 22,22*
6 Tage
1
€ 6,90*
ab € 15,84*
€ 22,24*
1 Tag
58
€ 8,95*
ab € 17,33*
€ 24,81*
Lager 2805
7
€ 5,90*
ab € 18,06*
€ 28,27*
2 Tage
11
€ 14,99*
ab € 22,50*
€ 30,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duratool
D03463
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.