Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER WLACCWSM2-02 TISCHMATTE, 450.85MM X 298.45MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3579362
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WLACCWSM2-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötmatte
Silikon-Lötmatte
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Lötkolben &, Zubehör
  • Art des Zubehörs: Lötmatte
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Netzsteckertyp: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Lötkolbenzubehör, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WELLER, WLACCWSM2-02, 3579362, 357-9362
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 16,10*
    € 22,57*
    € 4,00*
    ab € 15,50*
    € 22,57*
    € 8,95*
    ab € 16,02*
    € 23,04*
    € 6,90*
    ab € 18,08*
    € 28,25*
    Lager 139
    43
    € 14,99*
    ab € 22,47*
    € 30,75*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,75*
    € 36,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,16*
    € 35,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,63*
    € 32,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,18*
    € 32,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,16*
    € 31,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,47*
    € 26,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Duratool
    D03463
    ab € 5,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.