Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange; seitlich,zum Schneiden; ESD; 125mm; Erem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weller 2622NB Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 2622NB Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 2622NB Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 2622NB Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 2622NB Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 2622NB Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 2622NB Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     2805-WEL.2622NB
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     2622NB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Hersteller: WELLER
Werkzeug-Typ: Zange
Länge der Zange: 125mm
Ausführung: ESD
Zangen-Art: zum Schneiden;seitlich
Schneidebereich: mittelharter Draht Ø0,6mm max;weicher Draht Ø0,8mm max
Herstellerserie: Erem
Schnittart: mit kleiner Phase
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,10*
€ 78,23*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 72,23*
€ 95,41*
Frei Haus
ab € 79,53*
€ 103,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.