Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange; seitlich,zum Schneiden; ESD; 128mm; Erem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weller 2476TX2 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 2476TX2 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 2476TX2 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 2476TX2 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 2476TX2 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     2805-WEL.2476TX2
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     2476TX2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Hersteller: WELLER
Werkzeug-Typ: Zange
Länge der Zange: 128mm
Ausführung: ESD
Zangen-Art: zum Schneiden;seitlich
Schneidebereich: mittelharter Draht Ø0,8mm max;weicher Draht Ø1,2mm max;harter Draht Ø0,5mm max
Herstellerserie: Erem
Schnittart: mit kleiner Phase
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 173,06*
€ 216,11*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,02*
€ 216,13*
Frei Haus
ab € 202,62*
€ 244,54*
Frei Haus
ab € 201,95*
€ 251,74*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 211,39*
€ 266,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,29*
€ 316,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,01*
€ 309,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 247,63*
€ 294,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,22*
€ 288,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,00*
€ 266,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,39*
€ 251,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.