Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierer; ØLeitg: 8÷13mm; 20AWG÷10AWG; 0,5÷6mm2; Leitung: rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WEICON-54000400
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     NO. 400 GREEN LINE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Hersteller: WEICON
Leitungsquerschnitt: 0,5...6mm2
Leitungsgröße: 20AWG...10AWG
Werkzeug-Typ: Abisolierer
Länge des Werkzeugs: 155mm
Abisolierten Leitung-Art: rund
Leitungsaußendurchmesser: 8...13mm
Herstellerserie: GREEN LINE
Weitere Suchbegriffe: abisolierer weicon, abisolierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.