Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierer; ØLeitg: 4÷8mm,4÷13mm; 0,5÷16mm2; Leitung: rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WEICON-54000100
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     NO. 100 GREEN LINE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Hersteller: WEICON
Leitungsquerschnitt: 0,5...16mm2
Werkzeug-Typ: Abisolierer
Länge des Werkzeugs: 135mm
Abisolierten Leitung-Art: rund
Leitungsaußendurchmesser: 4...8mm;4...13mm
Herstellerserie: GREEN LINE
Weitere Suchbegriffe: abisolierer weicon, abisolierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.