Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierer; 18AWG÷10AWG; 0,75÷4mm2; Leitung: flach; 170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WEICON-51001007
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     NO. 7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Hersteller: WEICON
Leitungsquerschnitt: 0,75...4mm2
Leitungsgröße: 18AWG...10AWG
Werkzeug-Typ: Abisolierer
Länge des Werkzeugs: 170mm
Abisolierten Leitung-Art: flach
Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungen: Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitungen mit einem Durchmesser bis max. 3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: abisolierer weicon, abisolierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.