Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierer; 20AWG÷6AWG,20AWG÷8AWG; 0,5÷10mm2,0,5÷16mm2; 175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WEICON-51000007
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     NO. 7 MAGIC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Hersteller: WEICON
Leitungsquerschnitt: 0,5...16mm2;0,5...10mm2
Leitungsgröße: 20AWG...6AWG;20AWG...8AWG
Werkzeug-Typ: Abisolierer
Länge des Werkzeugs: 175mm
Abisolierten Leitung-Art: rund
Weitere Suchbegriffe: abisolierer weicon, abisolierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.