Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierer; 0,08÷10mm2; Leitung: rund,flach; 190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierer; 0,08÷10mm2; Leitung: rund,flach; 190mm
Abisolierer; 0,08÷10mm2; Leitung: rund,flach; 190mm
Artikel-Nr.:
     2805-WDM-STRIPAX
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9005000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Hersteller: WEIDMÜLLER
Länge: 190mm
Leitungsquerschnitt: 0,08...10mm2
Werkzeug-Typ: Abisolierer
Werkzeugmaterial: Kunststoff
Abisolierten Leitung-Art: rund;flach
Länge der abisolierten Leitung: max. 25mm
Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungen: Antirutschaufsätze;Einstellung der Abisolierstärke;professionelles Werkzeug;automatisches Werkzeug;70-Klingenkante zum Einschneiden von Isolierungen passt sich an die Form der Leitung an;Schneiden von gebogenen Leitungen mit einem Querschnitt bis 6mm2;einfaches Wechseln des Klingenmoduls
Angebote (54)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
390
€ 6,90*
ab € 47,16*
€ 54,50*
€ 4,80*
ab € 46,88*
€ 54,51*
€ 4,80*
ab € 47,01*
€ 54,51*
5 Tage
323
€ 4,79*
ab € 49,23*
€ 57,22*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 68,71*
€ 81,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1119030000
ab € 21,81*
Zubehör
Weidmüller
9054030000
ab € 28,55*
Zubehör
Weidmüller
9005400000
ab € 23,09*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,49*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.